ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
ワコウ ダブルケープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75825673
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取り換えやすいお手頃な価格のバックシャンプークロス。
色
ホワイト
首廻り(cm)
50
材質
ナイロン100%タフタ
長さ(cm)
90
幅(cm)
88
後ろ丈(cm)
50