ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
ワコウ No.5650 PRINT COLLECTION
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75825786
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビッグ刈布(No.5510)と同等サイズのプリントクロス
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
長さ(cm)
170
幅(cm)
146
前身丈(cm)
115
柄
ブルーウェッジ