カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
カトレア No.1310 抗菌・防臭ワッシャー袖付クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75825829
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工によって肌触りはさらっとしています。
色
クロ
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
袖丈(cm)
80
前丈(cm)
120
後ろ丈(cm)
80