カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
カトレア No.1310 抗菌・防臭ワッシャー袖付クロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
75825847
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工によって肌触りはさらっとしています。
色
ピンク
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
袖丈(cm)
80
前丈(cm)
120
後ろ丈(cm)
80