画像準備中

カトレア No.1314 抗菌・防臭ワッシャービッグ袖付クロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク 注文コード75825917 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工によって肌触りはさらっとしています。

ピンク 首廻り(cm)56 材質ナイロン 袖丈(cm)85 前丈(cm)130 後ろ丈(cm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75825917 - 75825926 - 画像準備中 カトレア No.1314 抗菌・防臭ワッシャービッグ袖付クロス カトレア本舗 1枚 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする