カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
カトレア No.2320 バイオニクス刈布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75826057
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
抗菌加工よりも強力な細菌抑制効果を持つ制菌加工のクロス。
繊維上の皮膚常在菌や有害な細菌の増殖抑制・減少効果が期待できるので、衛生的な効果も高いです。
色
ホワイト
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル
長さ(cm)
160
幅(cm)
145
前身丈(cm)
108