カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
カトレア No.4006 ソブール子供刈布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75826093
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シワ加工でソフトな肌触りの刈布です。
色
ホワイト
首廻り(cm)
40
材質
ポリエステル
長さ(cm)
150
幅(cm)
136
前身丈(cm)
98