カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
カトレア No.4008 ソブール子供袖付刈布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75826136
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
薄めのソフトなシワ加工の生地の為、汗で肌がべとつきにくく、夏にピッタリの刈布。
色
イエロー
首廻り(cm)
43
材質
ポリエステル
袖丈(cm)
65
前丈(cm)
110
後ろ丈(cm)
80