カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
カトレア No.4024 ソブールしわロング刈布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75826154
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
しわ加工でソフトな肌触りの刈布。
色
シーグリーン
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル
長さ(cm)
180
幅(cm)
136
前身丈(cm)
120