カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
カトレア No.6014 ライトフェザービッグ袖付刈布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75826163
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ソフトで薄くて軽く着心地がいい、おすすめの刈布。
制電性繊維糸が織り込まれているため、毛落ちが良いです。
色
ホワイト
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル
袖丈(cm)
85
前丈(cm)
130
後ろ丈(cm)
100