カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
カトレア No.6014 ライトフェザービッグ袖付刈布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
カーキ
注文コード
75826179
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトで薄くて軽く着心地がいい、おすすめの刈布。
制電性繊維糸が織り込まれているため、毛落ちが良いです。
色
カーキ
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル
袖丈(cm)
85
前丈(cm)
130
後ろ丈(cm)
100