カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
カトレア No.8020 抗菌・防臭クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75826285
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
抗ウイルス加工剤を使用した「抗菌・防臭加工」
色
クロ
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さ(cm)
150
幅(cm)
148
前身丈(cm)
98