竹家
竹家の 理美容小物
竹家の ケース・ポーチ
竹家 シザーハンズ クロコ柄ケース クレープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75826416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
クロコ柄を型押ししたシザーケース。
色
ホワイト
寸法(mm)
192×120×75
種別
5丁用
材質
牛革&ナイロン製
付属品
牛革&合皮ベルト付