マイナスイオンヘアードライヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75826784 品番TID325-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すばやく乾かす大風量。マイナスイオンで髪まとまる。乾燥ダメージから髪を守るスリットフード付き。シーンに合わせて切り替える3段階のスイッチ(温風2段階、冷風)

風量(m3/min)1.4 マイナスイオン機能あり アッシュベージュ 消費電力(W)1200 寸法(mm)83×203×215(フード付き) 質量(g)435(フード付き) 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 騒音値(dB)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75826784 TID325-C 63573355 TD260A-W ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード テスコム ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード テスコム 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75826784
2023-07-06
用途:
利用者入浴後の整髪

問題なく使用出来ています。可もなく不可もなくといった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする