オイレス工業
オイレス ♯300フランジブッシュ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
8
8
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
5
6
15
外径(Φmm)
12
12
12
16
18
20
22
25
28
30
35
38
40
42
45
50
55
60
70
75
8
10
21
長さ(mm)
12
10
15
20
25
30
40
50
60
80
5
8
12
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75826791
品番
30F-0812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
外径(Φmm)
12
内径(Φmm)
8
フランジ外径(Φmm)
20
フランジ厚(mm)
2
CADデータダウンロード