オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスブッシュ
オイレス ♯300フランジブッシュ
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75826825
品番
30F-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
外径(Φmm)
16
内径(Φmm)
10
フランジ外径(Φmm)
23
フランジ厚(mm)
3
CADデータダウンロード