オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスブッシュ
オイレス ♯300フランジブッシュ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75826834
品番
30F-1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
外径(Φmm)
18
内径(Φmm)
12
フランジ外径(Φmm)
25
フランジ厚(mm)
3
CADデータダウンロード