オイレス #500Fガイドブッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75828846 品番 FGB-507075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
長さ(mm)75 外径(Φmm)70 内径(Φmm)50 使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40〜+250、(定期潤滑)-40〜+150 寸法l1(mm)15 寸法l2(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする