曜日別特売
SPS-2035E オイレス #500球面軸受 オイレス工業 75828925

オイレス #500球面軸受

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)35
内容量1個注文コード75828925品番SPS-2035E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
内径(Φmm)20外径(Φmm)35使用温度範囲(℃)-40~+150寸法B(mm)16寸法C(mm)12寸法d1(Φmm)24寸法h(mm)3.5寸法S(Φmm)29寸法θ°9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする