オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス #500球面軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75828943
品番
SPS-3047E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
47
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
18
寸法d1(Φmm)
34
寸法h(mm)
5.0
寸法S(Φmm)
40.7
寸法θ°
6
CADデータダウンロード