オイレス #500球面軸受

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75828952 品番 SPS-3555E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
内径(Φmm)35 外径(Φmm)55 使用温度範囲(℃)-40〜+150 寸法B(mm)25 寸法C(mm)20 寸法d1(Φmm)40 寸法h(mm)6.0 寸法S(Φmm)47 寸法θ°6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする