オイレス #500球面軸受

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75828977 品番 SPS-4568E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
内径(Φmm)45 外径(Φmm)68 使用温度範囲(℃)-40〜+150 寸法B(mm)32 寸法C(mm)25 寸法d1(Φmm)51 寸法h(mm)6.0 寸法S(Φmm)60 寸法θ°7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする