オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス #500球面軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75828995
品番
SPS-6090E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
60
外径(Φmm)
90
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
36
寸法d1(Φmm)
67
寸法h(mm)
6.0
寸法S(Φmm)
80
寸法θ°
6
CADデータダウンロード