オイレス #500球面軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75829022 品番 SPS-90130E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
内径(Φmm)90 外径(Φmm)130 使用温度範囲(℃)-40〜+150 寸法B(mm)60 寸法C(mm)50 寸法d1(Φmm)98 寸法h(mm)7.0 寸法S(Φmm)115 寸法θ°5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする