オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス #500球面軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75829047
品番
SPS-110160E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
110
外径(Φmm)
160
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
55
寸法d1(Φmm)
121
寸法h(mm)
8.0
寸法S(Φmm)
140
寸法θ°
6
CADデータダウンロード