オイレス工業
オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
20
20
25
30
35
40
50
60
外径(Φmm)
28
28
33
38
44
50
62
74
長さ(mm)
30
30
40
50
60
80
100
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75829424
品番
CLF-2030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
外径(Φmm)
28
内径(Φmm)
20
使用温度範囲(℃)
-40~+120
寸法t(mm)
7
フランジ外径(Φmm)
38