曜日別特売
CLF-60120 オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品) オイレス工業 75829555

オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)60
外径(Φmm)74
長さ(mm)120
内容量1個注文コード75829555品番CLF-60120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
長さ(mm)120外径(Φmm)74内径(Φmm)60使用温度範囲(℃)-40~+120寸法t(mm)10フランジ外径(Φmm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする