オイレス工業
オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(mm)
150
75
100
150
125
200
250
300
幅(mm)
125
28
38
48
58
75
100
125
150
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75830002
品番
CWP-125150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
幅(mm)
125
厚さ(mm)
20
使用温度範囲(℃)
-40~+120
取付穴数
4
寸法l1(mm)
100
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
37.5
寸法l2(mm)
25
面取
A