オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の プレート
オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
18
長さ(mm)
100
注文コード
75830081
品番
CWA-18100N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
幅(mm)
18
厚さ(mm)
10
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
取付穴数
2
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
25