オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の プレート
オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
100
長さ(mm)
250
注文コード
75830361
品番
CWX-100250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
250
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
取付穴数
4
寸法l1(mm)
200
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
25
寸法l2(mm)
25
面取
A