オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)22 長さ(mm)50 注文コード75830465 品番CWT-2250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は幅・長さなど24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 幅(mm)22 厚さ(mm)5 取付穴数2 寸法l1(mm)20 使用温度範囲(℃)-40〜+120 寸法l2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする