オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)75 長さ(mm)75 注文コード75830623 品番CWT-7575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は幅・長さなど24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)75 幅(mm)75 厚さ(mm)5 取付穴数4 寸法l1(mm)45 使用温度範囲(℃)-40〜+120 寸法W1(mm)45 寸法W2(mm)15 寸法l2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする