サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの 壁紙・シート
サンゲツの 壁紙
壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2816
(1件のレビュー)
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻(3m)
注文コード
75831368
品番
SP-2816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ボリュームのある織物調。
表面強度アップクオリティです。
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
タイプ
厚無地タイプ
幅(cm)
92
防火種別
2-3
種別
準不燃
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
長さ(m)
3
規格
SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921)
仕様
撥水コート、防カビ、抗菌、表面強度アップ
注意
※糊はついていません。