壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2816

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻(11m) 注文コード75831447 品番SP-2816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

ボリュームのある織物調。
表面強度アップクオリティです。

材質塩化ビニル樹脂系壁紙 タイプ厚無地タイプ 幅(cm)92 防火種別2-3 種別準不燃 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 長さ(m)11 規格SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921) 仕様撥水コート、防カビ、抗菌、表面強度アップ
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75831343
2023-12-21
用途:
壁紙の張り替え
サービス業

サンゲツSPシリーズは下地処理が雑でもきれいに仕上がる印象です。安価ですが表面の質感がとても高く感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする