サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの 壁紙・シート
サンゲツの 壁紙
壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2817
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻(3m)
注文コード
75831623
品番
SP-2817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
パールの光沢がアクセントの織物調です。
厚みがあり、リフォームにもおすすめ。
防火種別
2-3
長さ(m)
3
規格
SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921)
種別
準不燃
幅(cm)
92
タイプ
厚無地タイプ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
仕様
撥水コート、防カビ、抗菌
注意
※糊はついていません。