壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2817

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード75831797 品番SP-2817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

パールの光沢がアクセントの織物調です。
厚みがあり、リフォームにもおすすめ。

防火種別2-3 長さ(m)20 規格SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921) 種別準不燃 幅(cm)92 タイプ厚無地タイプ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 仕様撥水コート、防カビ、抗菌
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする