オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスブッシュ
オイレス スライドシフターSタイプ(フランジタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75833292
品番
STF38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
M8×18
寸法B2(mm)
M12×12
寸法D1(mm)
M10
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
25
寸法H3(mm)
10
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
2.6
寸法L3(mm)
25
寸法TH(mm)
65
寸法TL(mm)
100
寸法TW(mm)
110
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
36
質量(kg)
2.30