オイレス スライドシフターSタイプ(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75833301 品番STF48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)M8×22 寸法B2(mm)M12×15 寸法D1(mm)M12 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)30 寸法H3(mm)11 寸法L1(mm)95 寸法L2(mm)3.9 寸法L3(mm)30 寸法TH(mm)82 寸法TL(mm)120 寸法TW(mm)140 寸法W1(mm)116 寸法W2(mm)46 質量(kg)4.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする