オイレス #500ガイドユニットBKタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75834166 品番 BBFK20-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)30 寸法B(mm)55 寸法D1(mm)41 寸法E(mm)15 寸法F(Φmm)80 寸法T(mm)12 寸法W(mm)50 寸法l(mm)35 長さ(mm)60 外径(Φmm)44 質量(kg)0.6 内径(Φmm)20 ねじ寸法MM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする