オイレス #500ガイドユニットBKタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75834263 品番 BBFK35-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)54 寸法B(mm)85 寸法D1(mm)70 寸法E(mm)25 寸法F(Φmm)130 寸法T(mm)20 寸法W(mm)85 寸法l(mm)35 長さ(mm)180 外径(Φmm)75 質量(kg)4.1 内径(Φmm)35 ねじ寸法MM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする