オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834421
品番
BBT50-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
100
寸法D1(mm)
89
寸法E(mm)
30
寸法F(Φmm)
160
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
100
寸法l(mm)
40
寸法l1(mm)
5
長さ(mm)
120
外径(Φmm)
95
質量(kg)
4.5
内径(Φmm)
50
ねじ寸法M
M16
CADデータダウンロード