※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ132-04018 BJ132 フッククランプ イマオコーポレーション 75835855 BJ132-04018 BJ132 フッククランプ イマオコーポレーション 75835855

BJ132 フッククランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75835855 品番 BJ132-04018
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

コンパクトなため、小スペースでクランプできます。
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。

寸法H(mm)24.5 寸法H1(mm)14.5 寸法H2(mm)7.5 寸法L(mm)12.5 寸法L1(mm)14 寸法R(mm)18 寸法W(mm)8 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)3 質量(g)25 寸法D(Φmm)14 寸法D1(Φmm)10(-0.02/-0.1) ねじ径MM4×0.7 ねじ径M1M4×0.7-30L 表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)2 許容締付トルク(N・m)2.7 熱処理(本体)焼入焼戻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする