※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ132-06022 BJ132 フッククランプ イマオコーポレーション 75835864 BJ132-06022 BJ132 フッククランプ イマオコーポレーション 75835864

BJ132 フッククランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75835864 品番 BJ132-06022
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンパクトなため、小スペースでクランプできます。
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。

寸法H(mm)30.5 寸法H1(mm)17.5 寸法H2(mm)9.5 寸法L(mm)13.5 寸法L1(mm)17 寸法R(mm)22 寸法W(mm)10 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)5 質量(g)45 寸法D(Φmm)16 寸法D1(Φmm)12(-0.02/-0.1) ねじ径MM5×0.8 ねじ径M1M6×1-35L 表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)7 熱処理(本体)焼入焼戻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする