※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの ガイドレール
R型ガイドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75836135
品番
CRR-12
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
(9.2)
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
12
長さ(m)
3
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)
89