※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法d(mm)5.3
寸法D(mm)17
許容荷重(N)常用時/800
内容量1個注文コード75836153品番TPGBA-099S
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,003販売価格(税別)
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBAよりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。