TPGBA-1 TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGBA-1 TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836162
TPGBA-1 TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836162

TPEダンパー (アキシアル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(mm)7.9
寸法D(mm)21
許容荷重(N)常用時/2900
内容量1個注文コード75836162品番TPGBA-1
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,241
販売価格(税別)
2,037

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。

寸法D(mm)21寸法D1(mm)緊急停止時/27寸法D2(mm)19寸法L(mm)19.3寸法L1(mm)緊急停止時/10.7寸法d(mm)7.9寸法d1(mm)10.7仕様高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。形状丸形質量(g)5使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM5接続方式丸穴最大荷重(N)緊急停止時/3550許容運動エネルギー(J)常用時/2900、緊急停止時/20許容荷重(N)常用時/2900色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする