TPGBA-101S TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGBA-101S TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836171
TPGBA-101S TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836171

TPEダンパー (アキシアル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)7.9
寸法D(mm)20
許容荷重(N)常用時/800
内容量1個注文コード75836171品番TPGBA-101S
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,561
販売価格(税別)
2,328

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBAよりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。

寸法D(mm)20寸法D1(mm)緊急停止時/28寸法D2(mm)19寸法L(mm)20.7寸法L1(mm)緊急停止時/10.7寸法d(mm)7.9寸法d1(mm)12.2仕様中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBAよりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。形状丸形質量(g)3.7使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM6接続方式丸穴最大荷重(N)緊急停止時/825許容運動エネルギー(J)常用時/800、緊急停止時/6.8許容荷重(N)常用時/800色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする