寸法D(mm)41
寸法D1(mm)緊急停止時/55
寸法D2(mm)38
寸法L(mm)41.4
寸法L1(mm)緊急停止時/21.6
寸法d(mm)13.7
寸法d1(mm)23.6
仕様中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBAよりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。
形状丸形
質量(g)34
使用温度範囲(℃)-40〜49
接続ねじM10
接続方式丸穴
最大荷重(N)緊急停止時/4450
許容運動エネルギー(J)常用時/4000、緊急停止時/62
許容荷重(N)常用時/4000
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
特性耐久性/弾性
適合用途防振