※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGBA-107S TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836223 TPGBA-107S TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836223

TPEダンパー (アキシアル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75836223 品番 TPGBA-107S
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,042
販売価格(税別)
6,402

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBAよりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。

寸法D(mm)42 寸法D1(mm)緊急停止時/60 寸法D2(mm)40 寸法L(mm)44.5 寸法L1(mm)緊急停止時/22.4 寸法d(mm)13.7 寸法d1(mm)24.9 仕様中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBAよりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。 形状丸形 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-40〜49 接続ねじM12 接続方式丸穴 最大荷重(N)緊急停止時/4450 許容運動エネルギー(J)常用時/4000、緊急停止時/71 許容荷重(N)常用時/4000 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 特性耐久性/弾性 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする