※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGBA-5 TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836257 TPGBA-5 TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション 75836257

TPEダンパー (アキシアル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75836257 品番 TPGBA-5
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,975
販売価格(税別)
5,432

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。

寸法D(mm)39 寸法D1(mm)緊急停止時/50 寸法D2(mm)34 寸法L(mm)34.8 寸法L1(mm)緊急停止時/18.5 寸法d(mm)10.7 寸法d1(mm)20.3 仕様高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。 形状丸形 質量(g)28 使用温度範囲(℃)-40〜49 接続ねじM8 接続方式丸穴 最大荷重(N)緊急停止時/10225 許容運動エネルギー(J)常用時/8900、緊急停止時/125 許容荷重(N)常用時/8900 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 特性耐久性/弾性 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする